※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
千代田通商
千代田通商の 汎用管継手
千代田通商の 配管用ワンタッチ管継手
フジ異径ユニオンワイ(樹脂)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10481598
品番
10R-12UY
参考基準価格(税別)
¥640
販売価格(税込)
¥637
販売価格(税別)
¥
579
バスケットに入れる
形状
異径ユニオンワイ
使用流体
圧縮空気、真空
適合チューブ外径(Φmm)
10X12
適合チューブ
TE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)
最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)
1
使用真空圧力(kPa)
-100
使用温度範囲(℃)
-5〜60
寸法A(mm)
54.7
寸法B(mm)
35
寸法C(Φmm)
19
寸法P(mm)
18
チューブ挿入長さ(mm)
18.3X19.4
質量(g)
43