曜日別特売
GVR300B  KPD010 京セラ 溝入れ用チップ KPD010 ダイヤモンド 京セラ 10603355

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

京セラ 溝入れ用チップ KPD010 ダイヤモンド

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1個コーナー数-トラスコ品番549-3846注文コード10603355品番GVR300B KPD010
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥22,500
材質KPD010仕様-トラスコ品番549-3846材質(本体)KPD010寸法L(mm)15寸法H(mm)-寸法A(mm)4.5寸法S(mm)-寸法B(mm)-寸法D1(Φmm)-寸法T(mm)-寸法W(mm)3(-0.03~+0.03)勝手右勝手適合ホルダ-寸法W1(mm)-寸法LE(mm)-寸法LF(mm)-寸法rε(mm)0.2コーナー数-寸法RE(mm)-寸法CW(mm)-寸法WF(mm)-寸法LU(mm)-寸法IC(mm)-寸法DMIN(mm)-寸法CDX(mm)-寸法INSL(mm)-
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする