※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

旋削用チップ KBN05M コーティングCBN

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 刃先形状S01730 逃げ角(°)0 コーナー半径(mm)0.4 注文コード10604676 品番DNGA150404S01730MET KBN05M
参考基準価格(税別)¥7,580 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498
この商品は刃先形状・逃げ角・コーナー半径など132種類から選べます 他の種類を見る
材質KBN05M トラスコ品番546-3211 材質(本体)KBN05M 穴径(Φmm)5.16 寸法S(mm)4.76 内接円直径(Φmm)12.7 刃先形状S01730 コーナー半径(mm)0.4 チップ形状ひし形頂角55° 寸法LE(mm)2.6 コーナー数2 逃げ角(°)0
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする