※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
京セラ
京セラの チップ
京セラの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
京セラの 特殊形状
旋削用チップ KBN05M コーティングCBN
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
刃先形状
S01730
逃げ角(°)
0
コーナー半径(mm)
0.8
注文コード
10605132
品番
TNGA160408S01730MET KBN05M
参考基準価格(税別)
¥9,680
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
この商品は
刃先形状・逃げ角・コーナー半径
など
132
種類から選べます
他の種類を見る
材質
KBN05M
トラスコ品番
553-8882
材質(本体)
KBN05M
穴径(Φmm)
3.81
寸法S(mm)
4.76
内接円直径(Φmm)
9.525
刃先形状
S01730
コーナー半径(mm)
0.8
チップ形状
正三角形
寸法LE(mm)
2.4
コーナー数
3
逃げ角(°)
0
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。