TKF12L200-ASR KPD001 旋削用チップ KPD001 ダイヤモンド 京セラ 10613417

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

旋削用チップ KPD001 ダイヤモンド

(1件のレビュー)
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 チップブレーカ- 逃げ角(°)- コーナー半径(mm)0.1(-0.05〜0) 注文コード10613417 品番TKF12L200-ASR KPD001
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥17,000
この商品はチップブレーカ・逃げ角・コーナー半径など149種類から選べます 他の種類を見る
材質KPD001 仕様- トラスコ品番553-5638 材質(本体)KPD001 穴径(Φmm)5 寸法H(mm)8.7 寸法S(mm)5.5 内接円直径(Φmm)- 寸法B(mm)5 寸法T(mm)3 寸法W(mm)2 刃先形状- 寸法h1(mm)7.3 最小加工径(Φmm)- コーナー半径(mm)0.1(-0.05〜0) 角度θ(°)0 寸法LE(mm)- 寸法LF(mm)- チップブレーカ- コーナー数1 寸法WF(mm)- 寸法LU(mm)- 逃げ角(°)-
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10612832
2016-08-31
用途:
真鍮パイプの内径加工

真鍮パイプ(C2700-T)の内径加工に使用しています。
切削屑はつながってしまいますが、ほぼドライ加工でもむしれなく、
切削前に切削オイルスプレーをひと吹きすれば、面粗度、精度よく切削できます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする