※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
京セラ
京セラの チップ
京セラの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
京セラの 特殊形状
京セラ 旋削用チップ KPD010 ダイヤモンド
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
逃げ角(°)
-
コーナー半径(mm)
0.2
トラスコ品番
555-6295
注文コード
10614695
品番
VNBR0720-02NB KPD010
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥22,000
この商品は
逃げ角・コーナー半径・トラスコ品番
など
59
種類から選べます
他の種類を見る
材質
KPD010
仕様
●寸法WF2(mm):1
トラスコ品番
555-6295
材質(本体)
KPD010
穴径(Φmm)
-
寸法H(mm)
3.9
寸法L1(mm)
-
寸法F(mm)
-
寸法S(mm)
-
寸法D(Φmm)
-
内接円直径(Φmm)
-
寸法L2(mm)
-
寸法T(mm)
-
寸法L3(mm)
-
最小加工径(Φmm)
7
コーナー半径(mm)
0.2
寸法LE(mm)
-
寸法LF(mm)
39.8
コーナー数
1
寸法WF(mm)
6.2
寸法LU(mm)
20
逃げ角(°)
-
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。