※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
京セラ
京セラの チップ
京セラの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
京セラの 特殊形状
京セラ 旋削用チップ KW10 超硬
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
厚さ(mm)
-
注文コード
10614844
品番
HPBR0202-005NB KW10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥3,710
この商品は
厚さ・内容量
など
179
種類から選べます
他の種類を見る
材質
KW10
トラスコ品番
549-5202
厚さ(mm)
-
材質(本体)
KW10
穴径(Φmm)
-
寸法H(mm)
1.7
寸法L1(mm)
50
寸法a(mm)
-
寸法F(mm)
1.75
寸法S(mm)
0.25
寸法D(Φmm)
2
内接円直径(Φmm)
-
刃幅(mm)
-
寸法L2(mm)
10
寸法W(mm)
-
勝手
右勝手
寸法L3(mm)
5
最小加工径(Φmm)
2
コーナー半径(mm)
0.05(-0.02〜0)
穴の有無
-
角度θ(°)
-
チップ形状
-
穴の形状
-
チップブレーカ
-
コーナー数
-
ブレーカ適合領域
-
寸法CW(mm)
-
逃げ角(°)
-
寸法CDX(mm)
-
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
10614844
HPBR0202-005NB KW10
10615036
EZBR025020-005NB PR1225
EZバー チップ EZB-NB ノンブレーカ(小内径加工用 ブレーカなし・右勝手)
京セラ
1本
¥
1,298
税込
¥
1,428
材質に違いがあります