サンドビック
サンドビックの ホルダ
サンドビックの ホルダ本体
サンドビックの 突っ切り・溝入れ用
CoroCut(R) 1・2 突切り・溝入れ加工用QS(TM) シャンクバイト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
トラスコ品番
573-4045
注文コード
10636176
品番
QS-RF123D11-1212B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥22,300
この商品は
勝手・トラスコ品番・内容量
など
96
種類から選べます
他の種類を見る
トラスコ品番
573-4045
径(Φ)
【最大加工】22
h
12
l1
70
b
12
l3
20
締付トルク
【チップ】2.5
f1
12
ゲージチップ
N123D2-0150- CM
最大切込み(mm)
11