3/22より値下げ!現場を応援

計量ノズル(水・水溶性洗剤等)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10660536 品番GN-SUS25K24
参考基準価格(税別)¥128,800 販売価格(税込) ¥108,878
販売価格(税別) 値下げ
98,980

アドブルー・水対応流量計付手動ガンノズルです。

材質本体:PP、SUS パッキン:PTFE、NBR、FFKM 用途ポンプと一緒に使用する流量計付手動ガンノズル トラスコ品番509-6634 接続口径Rc1(スイベル付) 質量(kg)1.9 使用温度範囲(℃)0〜60 使用圧力(MPa)0.15 使用流体アドブルー、水 流量範囲(L/min)5〜100
注意
※ポンプやホースと組み合わせてご使用下さい。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「尿素水・尿素水用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする