アクアシステム
アクアシステムの 尿素水・尿素水用品
アクアシステムの 尿素水用品
アドブルー用手動ガンノズル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10660588
品番
GN-PPS20-AD
参考基準価格(税別)
¥28,400
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
アドブルー・水対応手動ガンノズルです。
材質
本体・ノズル:PP、SUS パッキン:NBR
用途
アドブルーの移送や小分けに
トラスコ品番
828-9641
質量(kg)
0.4
使用温度範囲(℃)
0〜60
使用圧力(MPa)
0.3
使用流体
アドブルー