ParkerTAIYO
ParkerTAIYOの 空圧補器
ParkerTAIYOの FRLユニット
ELコンビネーション(P3N)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10685534
品番
P3NCA26SEMNNLNA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥31,600
この商品は
24
種類から選べます
他の種類を見る
オプション
圧力計なし
接続口径
Rc3/4
質量(kg)
4
使用温度範囲(℃)
-5〜+80(但し、凍結なきこと)
最高使用圧力(MPa)
1.7
ブラケット
ブラケットなし
使用流体
空気
排水方式
標準/マニュアルドレン、準標準/フロート式オートドレン
設定圧力範囲(MPa)
0.03〜0.8
圧力計接続口径
Rc1/4
ろ過度(μm)
5
推奨潤滑油
タービン油1種(無添加)ISO VG32 相当品
ドレン貯容量(cm
3
)
200
オイル貯容量(cm
3
)
530
ドレン弁
マニュアルドレン