1901-2.0 鉄部用ペイント 2L シントーファミリー 10686978

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

鉄部用ペイント 2L

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
アイボリー
内容量1セット(4個)注文コード10686978品番1901-2.0
参考基準価格(税別)¥27,240販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

錆止め、上塗り兼用塗料です。
刷毛さばきもよく、タレにくく、1回塗りでOKの厚膜仕上げタイプです。
隠ぺい力及び肉持ち感に優れています。

用途門扉、鉄柵、手すり、シャッター、ガレージなど屋内外の鉄部アイボリー仕様重ね塗り8時間後トラスコ品番851-1852質量(kg)2.9容量(L)2主成分油性塗料、合成樹脂塗料主な用途塗布面積(m2)刷毛・ローラー塗 20~25(1回塗)使用場所屋内外危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類特性錆止め乾燥時間6時間(20℃)
注意
※希釈する場合は塗料用シンナーをお使いください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする