オプションオプションなし
接続口径Rc1/4
質量(kg)1.29
使用温度範囲(℃)メタルボウル/-5〜+66(但し、凍結なきこと)
最高使用圧力(MPa)メタルボウル/1.72
滴下最小流量(l/min(ANR))30(油)
使用流体空気
排水方式標準/マニュアルドレン、準標準/フロート式オートドレン
設定圧力範囲(MPa)標準/0.03〜0.86
圧力計接続口径Rc1/4
ろ過度(μm)5
推奨潤滑油タービン油1種(無添加) ISO VG32 相当品
ボウル・ドレン弁メタルボウル(サイトゲージ付)・マニュアルドレン付
ドレン貯容量(cm3)51
オイル貯容量(cm3)121