画像準備中

ルブリケータ(TL18)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10691807 品番TL18-T4-KL00
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,300
この商品は18種類から選べます 他の種類を見る
接続口径Rc1/2 質量(kg)0.31 使用温度範囲(℃)プラスチックボウル/-5〜+52(但し、凍結なきこと) 最高使用圧力(MPa)プラスチックボウル/1.03 ブラケットブラケットなし 滴下最小流量(l/min(ANR))30(油) 使用流体空気 推奨潤滑油タービン油1種(無添加) ISO VG32 相当品 ボウル・ドレン弁メタルボウル(サイトゲージ付)・マニュアルドレン付 オイル貯容量(cm3)121

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ルブリケータの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/178/
2023-02-17

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする