画像準備中

エアレギュレータ(TR18)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10691825 品番TR18-T2-D000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,200
この商品は48種類から選べます 他の種類を見る
オプションオプションなし 接続口径Rc1/4 質量(kg)0.41 使用温度範囲(℃)-5〜+66(但し、凍結なきこと) 最高使用圧力(MPa)2.07 ブラケットブラケットなし 使用流体空気 設定圧力範囲(MPa)低圧用/0.02〜0.41 圧力計接続口径Rc1/4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レギュレーターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/177/
2023-02-17

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする