ParkerTAIYO
ParkerTAIYOの 空圧補器
ParkerTAIYOの フィルタレギュレータ
フィルタレギュレータ(TB28)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10692403
品番
TB28-T4-DHG0-BC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥19,650
この商品は
96
種類から選べます
他の種類を見る
オプション
丸形圧力計付(圧力レンジ/0〜0.4MPa)
接続口径
Rc1/2
質量(kg)
0.85
使用温度範囲(℃)
メタルボウル/-5〜+66(但し、凍結なきこと)
最高使用圧力(MPa)
メタルボウル/1.72
ブラケット
Cブラケット付
使用流体
空気
排水方式
標準/マニュアルドレン、準標準/フロート式オートドレン
設定圧力範囲(MPa)
低圧用/0.02〜0.41
圧力計接続口径
Rc1/4
ろ過度(μm)
5
ボウル・ドレン弁
メタルボウル・ボウルガード・オートドレン付
ドレン貯容量(cm
3
)
85