画像準備中

フィルタレギュレータ(TB28)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10692412 品番TB28-T4-DHG0-BL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥19,450
この商品は96種類から選べます 他の種類を見る
オプション丸形圧力計付(圧力レンジ/0〜0.4MPa) 接続口径Rc1/2 質量(kg)0.85 使用温度範囲(℃)メタルボウル/-5〜+66(但し、凍結なきこと) 最高使用圧力(MPa)メタルボウル/1.72 ブラケットLブラケット付 使用流体空気 排水方式標準/マニュアルドレン、準標準/フロート式オートドレン 設定圧力範囲(MPa)低圧用/0.02〜0.41 圧力計接続口径Rc1/4 ろ過度(μm)5 ボウル・ドレン弁メタルボウル・ボウルガード・オートドレン付 ドレン貯容量(cm3)85

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする