オプション丸形圧力計付(圧力レンジ/0〜1MPa)
接続口径Rc1/2
質量(kg)0.85
使用温度範囲(℃)プラスチックボウル/-5〜+52(但し、凍結なきこと)
最高使用圧力(MPa)プラスチックボウル/1.03
ブラケットブラケットなし
使用流体空気
排水方式標準/マニュアルドレン、準標準/フロート式オートドレン
設定圧力範囲(MPa)標準/0.03〜0.86
圧力計接続口径Rc1/4
ろ過度(μm)5
ボウル・ドレン弁プラスチックボウル・ボウルガード・オートドレン付
ドレン貯容量(cm3)85