オプション丸形圧力計付(圧力レンジ/0〜0.4MPa)
接続口径Rc3/4
質量(kg)0.85
使用温度範囲(℃)メタルボウル/-5〜+66(但し、凍結なきこと)
最高使用圧力(MPa)メタルボウル/1.72
ブラケットブラケットなし
使用流体空気
排水方式標準/マニュアルドレン、準標準/フロート式オートドレン
設定圧力範囲(MPa)低圧用/0.02〜0.41
圧力計接続口径Rc1/4
ろ過度(μm)5
ボウル・ドレン弁メタルボウル・ボウルガード・マニュアルドレン付
ドレン貯容量(cm3)85