※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
京セラ
京セラの チップ
京セラの ねじ切り
ねじ切り用チップ PR1115 PVDコーティング
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(5個)
仕様
●さらい刃:なし●ピッチM(mm):1~2.5●ピッチUN、G、R、W(山/inch):10~24
トラスコ品番
555-1722
注文コード
10696315
品番
TT32L6001 PR1115
参考基準価格(税別)
¥18,900
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様・トラスコ品番・内容量
など
50
種類から選べます
他の種類を見る
材質
PR1115
仕様
●さらい刃:なし●ピッチM(mm):1~2.5●ピッチUN、G、R、W(山/inch):10~24
トラスコ品番
555-1722
厚さ(mm)
3.18
材質(本体)
PR1115
ピッチ(mm)
-
寸法D1(mm)
4.4
適合ねじ
M、UN
寸法RE(mm)
0.1
寸法IC(mm)
9.525
寸法PDX(mm)
-
寸法PNA(°)
60
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。