※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ねじ切り用チップ PR1115 PVDコーティング

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(5個) 仕様●さらい刃:なし●ピッチM(mm):1.5~2.5●ピッチUN、G、R、W(山/inch):1.~16 トラスコ品番653-6930 注文コード10696428 品番TT32L6002 PR1115
参考基準価格(税別)¥18,900 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品は仕様・トラスコ品番・内容量など50種類から選べます 他の種類を見る
材質PR1115 仕様●さらい刃:なし●ピッチM(mm):1.5~2.5●ピッチUN、G、R、W(山/inch):1.~16 トラスコ品番653-6930 厚さ(mm)3.18 材質(本体)PR1115 ピッチ(mm)- 寸法D1(mm)4.4 適合ねじM、UN 寸法RE(mm)0.3 寸法IC(mm)9.525 寸法PDX(mm)- 寸法PNA(°)60
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする