※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ねじ切り用チップ PR930 PVDコーティング

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(5個) 仕様●さらい刃:なし●ピッチM(mm):11~28●ピッチUN、G、R、W(山/inch):10~24 注文コード10696482 品番TT32L5501 PR930
参考基準価格(税別)¥20,800 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品は仕様など3種類から選べます 他の種類を見る
材質PR930 仕様●さらい刃:なし●ピッチM(mm):11~28●ピッチUN、G、R、W(山/inch):10~24 トラスコ品番555-1641 厚さ(mm)3.18 材質(本体)PR930 寸法D1(mm)4.4 適合ねじG、PT、W 寸法RE(mm)0.1 寸法IC(mm)9.525 寸法PDX(mm)- 寸法PNA(°)55
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする