※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
京セラ
京セラの チップ
京セラの ねじ切り
ねじ切り用チップ PR930 PVDコーティング
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(5個)
仕様
●さらい刃:付き●ピッチM(mm):1
注文コード
10696498
品番
TT43ER100M PR930
参考基準価格(税別)
¥29,850
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
材質
PR930
仕様
●さらい刃:付き●ピッチM(mm):1
トラスコ品番
555-1838
厚さ(mm)
4.76
材質(本体)
PR930
寸法D1(mm)
5.5
適合ねじ
M
寸法RE(mm)
0.12
寸法IC(mm)
12.7
寸法PDX(mm)
0.8
寸法PNA(°)
60
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。