ニッタ
ニッタの 汎用管継手
ニッタの 配管用ワンタッチ管継手
プッシュワンEシリーズ 90°ユニオンエルボ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10697391
品番
EUL10
参考基準価格(税別)
¥583
販売価格(税込)
¥582
販売価格(税別)
¥
529
バスケットに入れる
チューブはワンプッシュ接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。Rねじ部にシール加工。
寸法D(Φmm)
17.5
寸法L1(mm)
24.7
寸法L8(mm)
33.4
寸法P1(mm)
10.8
寸法W(mm)
17.5
チューブ挿入長さF(mm)
19
形状
90°ユニオンエルボ
適合チューブ外径(Φmm)
10
使用流体
空気、水
最高使用圧力(MPa)
1
用途
一般空気圧用
材質(本体)
難燃性PBT樹脂
質量(g)
15.0
使用温度範囲(℃)
(空気)-20〜80、(水)0〜40
有効断面積(mm
2
)
32.5
最小内径(Φmm)
9
材質(Oリング)
特殊NBR
負圧性能(kPa)
-99.975
注意
※水流体で使用する場合は、施工上の不具合などによるにじみ漏れなどで、機器や設備などに影響がないことを確認して配管してください。また、凍結しないよう注意して下さい。