※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サンドビック
サンドビックの チップ
サンドビックの 溝入れ・突っ切り
T-Max(R) Qカット 倣い加工用チップ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(5個)
トラスコ品番
572-5771
被削材
N
注文コード
10699605
品番
N151.2-A125-30F-P CD10
参考基準価格(税別)
¥99,500
販売価格(税込)
¥91,278
販売価格(税別)
¥
82,980
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番・被削材・内容量
など
77
種類から選べます
他の種類を見る
用途
仕上げ
トラスコ品番
572-5771
被削材
N
勝手
なし
切削幅(mm)
3.175
コーティング
ノンコート
チップ厚さ(mm)
6.787
コーナーR(mm)
1.5875
刃幅公差(mm)
-0.02032〜0.02032
切刃数
1