230-P4W-32T+5 230シリーズ/マウンティングプレート(取付座金) LAMP(スガツネ工業) 10701424

230-P4W-32T+5 230シリーズ/マウンティングプレート(取付座金) LAMP(スガツネ工業) 10701424 230-P4W-32T+5 230シリーズ/マウンティングプレート(取付座金) LAMP(スガツネ工業) 10701424

230シリーズ/マウンティングプレート(取付座金)

(10件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10701424 品番230-P4W-32T+5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥160
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

上下調節機構付(±3mm)

タイプシステム32タイプ 仕様上下調節機構付(±3) 厚さ(mm)5 寸法Hインセット仕様時、扉厚+17mm 用途230シリーズスライド丁番用のマウンティングプレートです。 材質/仕上鋼/ニッケルめっき シリーズランプ印 230シリーズ
注意
※別売品:丸皿タッピンねじ3.5×15NI

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10701442
2020-07-18
用途:
花などを載せる台の扉の交換用
サービス業

古いものでしたが本体同様、無事に購入でき助かりました。

対象商品:
10701397
2019-06-16
用途:
戸棚制作
家具工房飛鷺 様

小さくて目立たないのが良い。精度も高い。取り付けも簡単。

対象商品:
10701415
2018-10-27
用途:
家具扉の取付

230シリーズのスライド丁番と共に使用すると、ワンタッチで取付取外しができるので良い。扉の建付けを一度、調整した後なら、外したり取付したりしても調整不要。230シリーズのスライド丁番は、キャッチ付きキャッチ無しが選択出来て、インセットやアウトセットの全かぶせ、半かぶせが選べれてすごく設計用途が広がる。この座金の取付が簡単でよい。さほど重くない扉なら、3つ穴の方が、丁番間のセンターが出しやすいので、非常に助かる。

対象商品:
10701397
2020-01-07
用途:
交換

扉の具合が悪くなったので、この商品と交換しました。

対象商品:
10701397
2016-04-13
用途:
戸付き棚の作成

本体への取り付けが簡単で調整作業に便利です

対象商品:
10701406
2015-05-27
用途:
造作家具

大きな扉には使わないが、通常の扉には3つ穴で十分だと思います。台座をうまく使うことで、カブセ〜半カブセなどの後調整ができることに気づきました。穴位置については自分で台紙をつかって簡単に穴位置が決められるように工夫しました。

対象商品:
10701433
2014-09-14
用途:
スライド蝶番の交換
株式会社アイル 様

シリーズのワンタッチ蝶番とセットで使いましたが、旧蝶番のねじ穴が使えない場合でも、最低2点では固定出来るので、交換修理に対応性がとても良いです。

1人が参考にしています
対象商品:
10701415
2018-09-17
用途:
使用しませんでした。
株式会社 リヴ 様

スライド丁番230と合わせて購入しましたが230にキャッチが無く不使用

MonotaROからの回答

ご期待に沿えず誠に申し訳ございませんでした。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする