簡易間仕切りシート(防炎・制電タイプ)

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 10702894 品番 B-321
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

上部に20cm間隔に芯材を入れることにより、スムーズな開閉が可能。
高さは自由にスソをカットできます。
サイドにはマジックテープ付き。

幅(cm)200 高さ(cm)200 耐熱温度(℃)約60℃まで フック必要数/12 用途作業区域の間仕切りなどに。 トラスコ品番367-5092 材質PVC+ポリエステル 形状ビニールカーテン 厚さ(mm)0.3 質量(g)1600 寸法(m)2×2 仕上り寸法(縦×横)(m)1.97×2 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※シートのみ、フックは付属していません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:89

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10702912
2019-11-30
用途:
冬の防寒対策

日照が入り、暗くならないので、軒下の防寒に使っています。

2人が参考にしています
対象商品:
10702903
2018-09-08
用途:
空調エリアの間仕切り
株式会社オーレックス 様

裁断寸法に、センチメートルオーダーのバラツキがあります。
今回購入した商品は上下寸法が1p以上のズレがありました。
エッジの折り返し処理をされていて仕上がりは良いのですが、材質の性状から、伸縮性による
寸法精度の限界があるので、選定(取付)時には寸法に余裕をもって選定施工されたほうが
良いでしょう。
床に接触させず浮かせる場合は、上下寸が最も短い部分を考慮して、余分を切り取るほうが
使い勝手が良くなります。

また、同製品同士をとじ合わせるベルクロ(マジックテープ)が標準で取り付けてありますが、壁や柱に端部を固定する場合は、市販のベルクロ(粘着テープ付)を使うと良いでしょう。ベルクロでは強力すぎる場合や鉄材に対しての固定には、マグネットを布テープで止めたうえで、縫い付けると便利です。

5人が参考にしています
2017-12-05
用途:
生産現場の簡易間仕切り

粉体を扱う作業場であるが、埃が付きにくく清掃が簡単。透明感が落ちないため助かっている。

3人が参考にしています
対象商品:
10702894
2017-08-14
用途:
防塵対応での使用
栄光プレーティング株式会社 様

クリ−ンブ−ス程のものは必要がありませんが、防塵対応に使用しており、とても重宝しております。簡易ブ−ス的使用で大変満足しております。

対象商品:
10702912
2016-12-07
用途:
工場スペースの防寒
製造業

広げてみたところ、シートもしっかりした感じで長持ちしそうです。

対象商品:
10702903
2016-12-01
用途:
シャッター開放時の防寒対策
株式会社オーテイク 様

透明度が高く、アコーディオンになっており開閉し易くて良い。

対象商品:
10702894
2015-07-27
用途:
駐車場

とても厚く良かった。製品自体の質がとても良かった。

対象商品:
10702903
2014-07-29
用途:
エアコンの節電

設置していた蛇腹扉が壊れ、修理が高価なので簡易のものに置き換えました。長さが10cm足りないのですが、別注品は高価なのでまあそのようなものだと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「間仕切りシート/ビニールカーテン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする