※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

R150-18 銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形 ニチフ 10712046 R150-18 銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形 ニチフ 10712046

銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形

(183件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 電線抱合範囲(撚線)(mm2)117.2〜152.05 電線抱合範囲(単線)(mm)- 電線抱合範囲(MCM)250〜300 注文コード10712046 品番R150-18
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,028
販売価格(税別)
7,298
この商品は電線抱合範囲・内容量など280種類から選べます 他の種類を見る

端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。
従来端子に比べ曲がりにくい。

寸法d2(Φmm)19.0 幅(mm)36 全長(mm)83.3 寸法F(mm)38.3 寸法D(Φmm)26.5 寸法E(mm)27.0 寸法d(Φmm)19.5 電線抱合範囲(撚線)(mm2)117.2〜152.05 仕様RoHS指令の規制適合品 適合手動工具/(本体)NOP150H・NOM150・NOF300・NOM2500A・NOM3000、(ヘッド)NOP150H・NOM150・NOH300K トラスコ品番206-4530 種類裸圧着端子 端子形状丸形(R形) 電線抱合範囲(単線)(mm)- JIS規格JIS C 2805(570088) 材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき) 適応ねじ径M18 UL規格UL(E44245) CSA規格CSA(LR28418) 電線抱合範囲(MCM)250〜300 JIS規格取得 UL規格取得 CSA規格取得 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※銅線専用です。
※電線抱合範囲内でご使用下さい。
※指定の適用圧着工具をご使用下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 183
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-20
用途:
電気工事など
株式会社SK.SHIMIZUオート 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

ニチフ製なので安心です。車から普通の電気工事に大活躍です。

2024-12-19
用途:
コンセント修理に使用
みはし医院 様 (医療・福祉・介護関連業)

コンセントタップの修理をするために購入。この端子は、コンセントまわりのパーツに使うサイズで、スタンダードな物です。圧着するのには、1.25対応の電工ペンチが必要になります。(モノタロウブランドの安価な物があります)電気関係は、余り怪しげな物を使うと怖いので、こちらが良いでしょう。小分けのパックがあるので助かります。

1人が参考にしています
対象商品:
66085897
2025-03-26
用途:
バッテリーのキルスイッチ取付
農・林・水産業

圧着工具の手配が大変ではあったが、イメージ通りの取り付けが出来た

対象商品:
66085897
2024-08-29
用途:
電気工事
製造業

モノタロウさんでは、裸圧着端子の最大手であるニチフさんの製品を少量単位で購入出来るのが有り難い。
実際にニチフ裸圧着端子丸型R38-10を使用した感想としては、さすがにニチフ製という感じで、品質も良く、購入して良かった。

対象商品:
66085653
2024-11-04
用途:
電気工事

何年も使い慣れした、信頼できるブランド品です、これが標準品と思ってますので、何も不都合は感じません。

対象商品:
66085924
2024-06-21
用途:
自動車整備
本田あつし事務所 様 (不動産業)

30-40SQの配線には、これが最適です。あえて6mm穴を買って、都度8mm10mmに穴を開けています。 絶対オススメ

1人が参考にしています
対象商品:
66085836
2024-05-30
用途:
バッテリ端子の配線固定時

以前購入したバッテリ端子の固定ネジがM8だった為、手持ちのM6圧着端子使えず、新たに購入。特に問題ありません。

1人が参考にしています
対象商品:
11085977
2024-07-30
用途:
アマチュア無線のアース用
立川自動車整備工場 様

アマチュア無線のアンテナのアース用に使用。なかなかこのサイズの端子を置いている店は無いので、有難いです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-04

「丸形圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする