※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
城東テクノ
城東テクノの 木造住宅接合金物
城東テクノの 防鼠材・水切り
防鼠材
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(40個)
適合
芯々施工用
注文コード
10713281
品番
MSP-02
参考基準価格(税別)
¥21,200
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
適合
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
有効換気面積を確保・ネズミなどの床下への侵入を防止。
一般工法はもちろん通気工法にもオリジナル形状で対応します。
適合
芯々施工用
材質
PVC
長さ(mm)
2000
色
グレー
仕様
基礎幅/120mm、土台幅/105mm
注意
※法令上キソパッキン工法はキソパッキンと防鼠材を必ずセット(建物外周部のみ)にて使用下さい。
水切り下端と防鼠材の先端および立ち上がり基礎仕上げ面との隙間は換気の為10mm以上必要です。