アルミナ研磨ベルト(ERHE)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10本) 注文コード 10729731 品番 A-100×915-60
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,708
販売価格(税別)
6,098

最も一般的なレヂンベルトです。基材には高強力ポリエステル布を使用しております。

粒度60 ベルト幅(mm)100 ベルト長さ(mm)915 用途炭素鋼、ステンレス、アルミニウム、鋼合金、その他非鉄金属、ガラス等 寸法(mm)100×915 砥材A(溶融アルミナ) 適合材炭素鋼、ステンレス、アルミニウム、鋼合金、その他非鉄金属、ガラス等 接着剤R/R(レジン) RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする