※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
王冠印
王冠印の ベルト研磨
王冠印の 卓上用
ジルコニア研磨ベルト(ZRHUZ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(10本)
注文コード
10730063
品番
Z-100×915-60
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
トップコートを施したオレンジ色のベルトです。
粒度
60
ベルト幅(mm)
100
ベルト長さ(mm)
915
用途
一般金属・ステンレス鋼・非鉄金属・合金の研磨
寸法(mm)
100×915
砥材
Z(ジルコニア)
砥粒
ジルコニア
適合材
一般金属・ステンレス鋼・非鉄金属・合金
接着剤
R/R(レジン)
RoHS指令(10物質対応)
対応