※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

仕上げ用ベルト(ERHF)

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1箱(20本) 粒度600 注文コード10730334 品番A-20×520-600
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500
この商品は粒度2種類から選べます 他の種類を見る

綿100%の布を基材に使用したレンヂベルトです。

粒度600 ベルト幅(mm)20 ベルト長さ(mm)520 用途一般金属、ガラスの研磨に適しています。 寸法(mm)20×520 砥材A(溶融アルミナ) 適合材一般金属、ガラス 接着剤R/R(レジン)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
10730334 A-20×520-600 52606201 A-20×520-600 仕上げ用ベルト(ERH) 王冠印 仕上げ用ベルト(ERH) 王冠印 1箱(20本) 3,500 税込3,850 品番が変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする