※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ジルコニア研磨ベルト(ZRY91)

商品レビューを投稿する
23日以内出荷 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(50本) 注文コード 10730377 品番 Z-10×330-100
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,818
販売価格(税別)
6,198

ジルコニアベルトでベルト表面にトップコートとして活性充てん剤を塗希し、クールカットを可能にしています。
素材は、ZRHEより強力のあるものを使用しております。

粒度100 ベルト幅(mm)10 ベルト長さ(mm)330 用途ステンレス・アルミ・チタン合金等の難研削物に有効です。 寸法(mm)10×330 砥材Z(ジルコニア) 砥粒ジルコニア 適合材ステンレス・アルミ・チタン合金等 接着剤R/R(レジン) RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする