王冠印
王冠印の ベルト研磨
王冠印の ハンディ用
ジルコニア研磨ベルト(ZRY91)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(20本)
注文コード
10730431
品番
Z-20×520-120
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
ジルコニアベルトでベルト表面にトップコートとして活性充てん剤を塗希し、クールカットを可能にしています。
素材は、ZRHEより強力のあるものを使用しております。
粒度
120
ベルト幅(mm)
20
ベルト長さ(mm)
520
用途
ステンレス・アルミ・チタン合金等の難研削物に有効です。
寸法(mm)
20×520
砥材
Z(ジルコニア)
砥粒
ジルコニア
適合材
ステンレス・アルミ・チタン合金等
接着剤
R/R(レジン)