曜日別特売
Z-20×520-80 ジルコニア研磨ベルト(ZRY91) 王冠印 10730465

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ジルコニア研磨ベルト(ZRY91)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
粒度80
内容量1箱(20本)注文コード10730465品番Z-20×520-80
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500

ジルコニアベルトでベルト表面にトップコートとして活性充てん剤を塗希し、クールカットを可能にしています。
素材は、ZRHEより強力のあるものを使用しております。

用途
ステンレス・アルミ・チタン合金等の難研削物に有効です。
粒度80ベルト幅(mm)20ベルト長さ(mm)520寸法(mm)20×520砥材Z(ジルコニア)砥粒ジルコニア適合材ステンレス・アルミ・チタン合金等接着剤R/R(レジン)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする