※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
京セラ
溝入れ用チップ PR930 PVDコーティング
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
寸法L・内容量
など
104
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1セット(10個)
寸法L(mm)
-
注文コード
10752376
品番
TGF32L200-010 PR930
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥27,300
材質
PR930
トラスコ品番
553-4780
寸法L(mm)
-
寸法H(mm)
-
寸法L1(mm)
-
仕様
-
材質(本体)
PR930
寸法A(mm)
-
寸法F(mm)
-
寸法S(mm)
3.18
寸法D(Φmm)
-
寸法B(mm)
-
寸法C(mm)
-
寸法D1(Φmm)
4.6
寸法L2(mm)
-
寸法T(mm)
-
寸法W(mm)
-
寸法L3(mm)
-
寸法M(mm)
-
寸法L4(mm)
-
適合ホルダ
-
寸法W1(mm)
-
最小加工径A(Φmm)
-
寸法rε(mm)
-
コーナー数
3
寸法RE(mm)
0.1
寸法CW(mm)
2(-0.025~+0.025)
寸法IC(mm)
9.525
寸法CDX(mm)
2.5
寸法INSL(mm)
-
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
10752376
TGF32L200-010 PR930
24636298
GBF32L200-010 PR1535
チップ GBF32R/L
京セラ
1箱(10個)
¥
26,980
税込
¥
29,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)