GB32L200  TC60M 溝入れ用チップ TC60M サーメット 京セラ 10753873

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

溝入れ用チップ TC60M サーメット

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1セット(10個)寸法L(mm)-コーナー数-注文コード10753873品番GB32L200 TC60M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥20,700
材質TC60Mトラスコ品番547-7344材質(本体)TC60M寸法L(mm)-寸法H(mm)-寸法A(mm)9.525寸法S(mm)-寸法B(mm)2.5寸法T(mm)3.18寸法W(mm)2(-0.025~+0.025)適合ホルダ-寸法W1(mm)-寸法rε(mm)0.1コーナー数-寸法RE(mm)-寸法CW(mm)-寸法CDX(mm)-寸法INSL(mm)-
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
10753873GB32L200 TC60M10754826GBA32L200-020 TN90GB32L200  TC60M 溝入れ用チップ TN90 サーメット 京セラ 10754826溝入れ用チップ TN90 サーメット京セラ1セット(10個)
17,980
税込19,778
材質に違いがあります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする