GVFR450-040C TC60M 溝入れ用チップ TC60M サーメット 京セラ 10754293

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

溝入れ用チップ TC60M サーメット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1セット(10個)寸法L(mm)-コーナー数2注文コード10754293品番GVFR450-040C TC60M
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は32,980円となります。
参考基準価格(税別)¥42,400販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980
材質TC60Mトラスコ品番549-1827材質(本体)TC60M寸法L(mm)-寸法H(mm)-寸法A(mm)-寸法S(mm)7寸法B(mm)-寸法T(mm)-寸法W(mm)-適合ホルダ-寸法W1(mm)7寸法rε(mm)-コーナー数2寸法RE(mm)0.4寸法CW(mm)4.5(-0.03~+0.03)寸法CDX(mm)6.8寸法INSL(mm)27
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする