クラインペンチ

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10758623 品番 KLD2000-9NE
参考基準価格(税別)¥14,300 販売価格(税込) ¥10,888
販売価格(税別)
9,898

電線管・ボルト等はさめる先端形状
鋼心アルミより線、ほとんどの焼入れ線を切断するための高耐久刃を採用

用途
電線の切断に
ネジやくぎの切断に
硬線材(ACSR 等)の切断に
タイプ強力タイプ 仕様電線管・ボルト等はさめる先端形状 質量(g)499 全長(mm)235

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10758587
2024-01-06
用途:
ケーブル配線 作業
あゆみ電工 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

いつも このペンチを使っていますので

いつも通りの 切れ味で作業も スムーズに出来た

対象商品:
10758596
2020-09-27
用途:
電気工事の必需品
小林電設 様 (建設業・工事業)

クラインペンチは日本製にはない素晴らしい切れ味です。VVFケーブルは言うに及ばず、鉄線でも簡単に切れます。切る必要はないのですが、薄い紙でも切れます。一度これを使うと他のメーカのペンチは使われません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする