曜日別特売
T4N4×2.5-PT1/8 クイックシール継手 ティー ニッタ 10761861

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

T4N4×2.5-PT1/8 クイックシール継手 ティー ニッタ 10761861
T4N4×2.5-PT1/8 クイックシール継手 ティー ニッタ 10761861

クイックシール継手 ティー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
適合チューブ外径(Φmm)4
接続ねじ1/8
寸法A(mm)11
適合チューブ内径(Φmm)2.5
内容量1個注文コード10761861品番T4N4×2.5-PT1/8
参考基準価格(税別)¥875販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
699

ねじ込み式、継手本体とインサートが一体化され負圧性能にも優れ強いシール性能発揮。JIS B 8381-1995(空気圧用たわみ管の管継手)適合品です。

寸法A(mm)11寸法L1(mm)20.5寸法L2(mm)18.5寸法L4(mm)24.3寸法L5(mm)41寸法S(mm)4.7寸法d1(Φmm)5最小内径d2(Φmm)1.3チューブ挿入長さF(mm)15二面幅H1(mm)10.0二面幅H2(mm)10.0形状ティー適合チューブ外径(Φmm)4使用流体空気、一般作動油、水最高使用圧力(MPa)5接続ねじ種類R接続ねじ1/8材質(本体)黄銅質量(g)25.0使用温度範囲(℃)(空気、一般作動油)-40~+80、(水)0~+70、真鍮スリーブをご使用の場合、最高使用温度は+100有効断面積(mm2)1.5適合チューブ内径(Φmm)2.5負圧性能(kPa)-101.294RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする