寸法A(mm)11寸法L1(mm)20.5寸法L2(mm)18.5寸法L4(mm)25.4寸法L5(mm)41寸法S(mm)4.6寸法d1(Φmm)5最小内径d2(Φmm)2.7チューブ挿入長さF(mm)15二面幅H1(mm)10.0二面幅H2(mm)12.0形状ティー適合チューブ外径(Φmm)6使用流体空気、一般作動油、水最高使用圧力(MPa)5接続ねじ種類R接続ねじ1/8材質(本体)黄銅質量(g)30.0使用温度範囲(℃)(空気、一般作動油)-40~+80、(水)0~+70、真鍮スリーブをご使用の場合、最高使用温度は+100有効断面積(mm2)4.5適合チューブ内径(Φmm)4負圧性能(kPa)-101.294