※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

T4N6×4-PT1/4 クイックシール継手 ティー ニッタ 10761886 T4N6×4-PT1/4 クイックシール継手 ティー ニッタ 10761886

クイックシール継手 ティー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10761886 品番 T4N6×4-PT1/4
参考基準価格(税別)¥998 販売価格(税込) ¥1,011
販売価格(税別)
919

ねじ込み式、継手本体とインサートが一体化され負圧性能にも優れ強いシール性能発揮。JIS B 8381-1995(空気圧用たわみ管の管継手)適合品です。

寸法A(mm)12 寸法L1(mm)23 寸法L2(mm)22 寸法L4(mm)28.9 寸法L5(mm)46 寸法S(mm)4.6 寸法d1(Φmm)7 最小内径d2(Φmm)2.7 チューブ挿入長さF(mm)15 二面幅H1(mm)12.0 二面幅H2(mm)12.0 形状ティー 適合チューブ外径(Φmm)6 使用流体空気、一般作動油、水 最高使用圧力(MPa)5 接続ねじ種類R 接続ねじ1/4 材質(本体)黄銅 質量(g)43.0 使用温度範囲(℃)(空気、一般作動油)-40〜+80、(水)0〜+70、真鍮スリーブをご使用の場合、最高使用温度は+100 有効断面積(mm2)4.5 適合チューブ内径(Φmm)4 負圧性能(kPa)-101.294

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする