曜日別特売
T4N12×8-PT3/8 クイックシール継手 ティー ニッタ 10761992

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

T4N12×8-PT3/8 クイックシール継手 ティー ニッタ 10761992
T4N12×8-PT3/8 クイックシール継手 ティー ニッタ 10761992

クイックシール継手 ティー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
適合チューブ外径(Φmm)12
接続ねじ3/8
寸法A(mm)13
適合チューブ内径(Φmm)8
内容量1個注文コード10761992品番T4N12×8-PT3/8
参考基準価格(税別)¥1,568販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

ねじ込み式、継手本体とインサートが一体化され負圧性能にも優れ強いシール性能発揮。JIS B 8381-1995(空気圧用たわみ管の管継手)適合品です。

寸法A(mm)13寸法L1(mm)27.6寸法L2(mm)25寸法L4(mm)36寸法L5(mm)55.3寸法S(mm)4.8寸法d1(Φmm)9最小内径d2(Φmm)6.6チューブ挿入長さF(mm)18二面幅H1(mm)14.0二面幅H2(mm)19.0形状ティー適合チューブ外径(Φmm)12使用流体空気、一般作動油、水最高使用圧力(MPa)5接続ねじ種類R接続ねじ3/8材質(本体)黄銅質量(g)82.0使用温度範囲(℃)(空気、一般作動油)-40~+80、(水)0~+70、真鍮スリーブをご使用の場合、最高使用温度は+100有効断面積(mm2)25.0適合チューブ内径(Φmm)8負圧性能(kPa)-101.294RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする