※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

T4N12×8-PT1/2 クイックシール継手 ティー ニッタ 10762001 T4N12×8-PT1/2 クイックシール継手 ティー ニッタ 10762001

クイックシール継手 ティー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10762001 品番 T4N12×8-PT1/2
参考基準価格(税別)¥2,292 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

ねじ込み式、継手本体とインサートが一体化され負圧性能にも優れ強いシール性能発揮。JIS B 8381-1995(空気圧用たわみ管の管継手)適合品です。

寸法A(mm)18 寸法L1(mm)30.6 寸法L2(mm)33 寸法L4(mm)44 寸法L5(mm)61.3 寸法S(mm)4.8 寸法d1(Φmm)12 最小内径d2(Φmm)6.6 チューブ挿入長さF(mm)18 二面幅H1(mm)18.0 二面幅H2(mm)19.0 形状ティー 適合チューブ外径(Φmm)12 使用流体空気、一般作動油、水 最高使用圧力(MPa)5 接続ねじ種類R 接続ねじ1/2 材質(本体)黄銅 質量(g)128.0 使用温度範囲(℃)(空気、一般作動油)-40〜+80、(水)0〜+70、真鍮スリーブをご使用の場合、最高使用温度は+100 有効断面積(mm2)30.0 適合チューブ内径(Φmm)8 負圧性能(kPa)-101.294 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする