※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
京セラ
京セラの チップ
京セラの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
京セラの 特殊形状
京セラ 旋削用チップ CA515 CVDコーティング
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
厚さ(mm)
3.18
チップブレーカ
-
逃げ角(°)
7
注文コード
10762054
品番
RCMX1003M0 CA515
参考基準価格(税別)
¥8,500
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
この商品は
厚さ・チップブレーカ・逃げ角
など
200
種類から選べます
他の種類を見る
材質
CA515
トラスコ品番
551-2581
厚さ(mm)
3.18
材質(本体)
CA515
穴径(Φmm)
3.6
内接円直径(Φmm)
10
コーナー半径(mm)
-
穴の有無
-
チップ形状
円形
穴の形状
-
チップブレーカ
-
コーナー数
-
逃げ角(°)
7
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。