曜日別特売
UC4N8×5 クイックシール継手 ユニオンコネクタ ニッタ 10762071

UC4N8×5 クイックシール継手 ユニオンコネクタ ニッタ 10762071
UC4N8×5 クイックシール継手 ユニオンコネクタ ニッタ 10762071

クイックシール継手 ユニオンコネクタ

(8件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
適合チューブ外径(Φmm)8
適合チューブ内径(Φmm)5
内容量1個注文コード10762071品番UC4N8×5
参考基準価格(税別)¥580販売価格(税込)¥637
販売価格(税別)
579

ねじ込み式!継手本体・ナット・スリーブの3点式です。
強いシール性能を発揮!継手本体とインサートが一本化しています。負圧性能にも優れています。
JIS B 8381-1995(空気圧用たわみ管の管継手)適合品です。

形状ユニオンコネクタ使用流体空気、一般作動油、水材質(本体)黄銅適合チューブ外径(Φmm)8適合チューブ内径(Φmm)5使用温度範囲(℃)(空気、一般作動油)-40~+80、(水)0~+70、真鍮スリーブをご使用の場合、最高使用温度は+100最高使用圧力(MPa)5負圧性能(kPa)-101.294チューブ挿入長さF(mm)16最小内径d2(Φmm)3.7寸法L(mm)32.8寸法S(mm)4.6二面幅H1(mm)12.0二面幅H2(mm)14.0有効断面積(mm2)10.0質量(g)28.0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10762062
2022-06-02
用途: 自動車整備業
有限会社三協自動車

大型トラックのオートグリスホースの修理に使いましたが簡単に接続できて便利です。

1が参考にしています
対象商品 : 10762062
2021-06-28
用途: エアサスのホース継手
自動車・二輪車・自転車関連業

6×4mmホースの継ぎ手としてエアー漏れなど無く
一番安心して使用しているコネクターです。

1が参考にしています
2021-01-28
用途: 低圧燃料ラインの応急修理に
自動車・二輪車・自転車関連業

【本来の目的外なので飽くまでも応急処置】
腐食穴から漏れる1/4燃料ラインの腐食部をパイプカッターで切断し、外周を軽く研磨し接続、フレアナットレンチにて締結取り付け。
外周面だけのシールなので信頼性に欠けるが、クイックフューエルジョイント等も似たり寄ったりで同様な構造だ。
各種揃えておくと咄嗟な対応に役立つ

1が参考にしています
対象商品 : 10762062
2020-09-07
用途: エアサスのエアホースに
その他業種

エアサスのエアホースが短かったためこちらを使い長さを調整しました。

3が参考にしています
対象商品 : 10762053
2019-04-15
用途: 油送パイプ接続
トミサワサービス卸売・小売業

機械のメンテナスで物凄く使いやすく作業が早く一度失敗しても
もう再度使用出来る。

2が参考にしています
対象商品 : 10762087
2017-05-12
用途: エアサスのエア配管
ヒカリプランニング

安定の性能ですね。前車にもエアサス施す時に使ってたんですが使用感変わってません

1が参考にしています
対象商品 : 10762062
2016-05-10
用途: 樹脂パイプ継ぎ手用として

メーカー品なので安心して使用できました。エアー漏れも起こしません。

1が参考にしています
対象商品 : 10762062
2016-01-13
用途: ユンボのグリスラインの接続に使用

ポリウレタンチュウブの接続に使用しました。グリス注入ラインのため、圧を加える事に少し不安がありましたが、何の不具合もなく使用する事が出来ました。
なかなかこの手のパーツは販売店が無く困っているときに、モノタロウで購入し対応することが出来ました。品質もとても良くこの価格に満足しています。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする