BP-2555 ベアリングインストーラー HASCO 10765422

ベアリングインストーラー

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット注文コード10765422品番BP-2555
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥48,378
販売価格(税別)
43,980

ケース入りベアリングおよびオイルシール装着用、プレート各種サイズとシャフトのセットです。
ボックスレンチをつぶすことはありません!
シールのリップも傷めず装着できます!
油圧プレスの治具としても十分な強度です!

用途2輪車用セット内容シャフトM(標準)+プレート13枚セットプレート寸法(Φmm)25、27、30、32、35、37、40、42、45、48、50、52、55
注意
※従来型のHOBPシリーズと部品の互換性はありません。
汎用サイズ設定ですので、ベアリング内外径およびオイルシール外径と、完全に一致するサイズがないこともございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10765422
2016-04-15
用途: バイク・ステアリングヘッドパイプのベアリング交換作業
自動車・二輪車・自転車関連業

ハスコさんは、相変わらず良い工具を作りますね。他にフォークシールプレッシャーも
使っております。メーカーディーラーの整備場でも良く目にします。
純正の専用工具より、汎用性があり安価なのが、メカニック達の信頼を集めています。
リクエストとして、セットに無いサイズを追加販売して頂ければ完璧です。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブレーキ/足廻り関連工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする