※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

旋削用チップ CA5525 CVDコーティング

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 厚さ(mm)4.76 注文コード10772448 品番KNMX160410L-1 CA5525
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥21,300
この商品は厚さ・内容量など125種類から選べます 他の種類を見る
材質CA5525 トラスコ品番550-0966 厚さ(mm)4.76 材質(本体)CA5525 穴径(Φmm)- 内接円直径(Φmm)9.525 勝手左勝手 コーナー半径(mm)1 穴の有無- チップ形状平行四辺形頂角85° 穴の形状- チップブレーカ- コーナー数2 逃げ角(°)0
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする