※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

京セラ 旋削用チップ KW10 超硬

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 厚さ(mm)4.76 注文コード10777594 品番DNGG150408L-A3 KW10
参考基準価格(税別)¥26,100 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は厚さ・内容量など179種類から選べます 他の種類を見る
材質KW10 トラスコ品番546-4528 厚さ(mm)4.76 材質(本体)KW10 穴径(Φmm)5.16 寸法H(mm)- 寸法L1(mm)- 寸法a(mm)- 寸法F(mm)- 寸法S(mm)- 寸法D(Φmm)- 内接円直径(Φmm)12.7 刃幅(mm)- 寸法L2(mm)- 寸法W(mm)- 勝手左勝手 寸法L3(mm)- 最小加工径(Φmm)- コーナー半径(mm)0.8 穴の有無あり 角度θ(°)- チップ形状ひし形頂角55° 穴の形状円筒穴 チップブレーカ両面 コーナー数4 ブレーカ適合領域1 寸法CW(mm)- 逃げ角(°)0 寸法CDX(mm)-
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする