曜日別特売
CCET09T3005MFR-USF PR1225 旋削用チップ PR1225 PVDコーティング 京セラ 10782634

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

旋削用チップ PR1225 PVDコーティング

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1セット(10個)
厚さ(mm)
3.97
注文コード
10782634
品番
CCET09T3005MFR-USF PR1225
参考基準価格(税別)¥25,600販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
¥22,980
材質
PR1225
厚さ(mm)
3.97
穴径(Φmm)
4.4
寸法H(mm)
-
寸法L1(mm)
-
トラスコ品番
543-8632
材質(本体)
PR1225
寸法F(mm)
-
寸法S(mm)
-
内接円直径(Φmm)
9.525
寸法L2(mm)
-
寸法W(mm)
-
勝手
右勝手
寸法L3(mm)
-
最小加工径(Φmm)
-
コーナー半径(mm)
<0.05
穴の有無
あり
角度θ(°)
-
チップ形状
ひし形頂角80°
寸法rε(mm)
-
穴の形状
一部円筒穴(片面40°~60°)
チップブレーカ
片面
コーナー数
2
ブレーカ適合領域
3
逃げ角(°)
7
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする